{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02001315 | |
| Aufnahmeform | Form E | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 20 mm | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 18,5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 18,5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge | 79 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TiN | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 81 mm | |
| Nutzlänge | 51 mm | |
| Länge gesamt | 131 mm | |
| Gewicht | 380 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 122355 18,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197394286 | |
| Herstellernummer | 122355 18,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |