HM-högkapacitetsborr Whistle-Notch DIN 6535 HE TiN 7,7 mm HOLEX

Article no.: 122355 7,7
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
19 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7,7 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 29,5 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 41 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122355 7,7
EAN / GTIN 4045197393036
Manufacturer number 122355 7,7
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122508.