• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzieher, 2-armig, 160x150 mm

Artikel-Nr.: 1216570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1216570
EAN / GTIN 4036976106275
Herstellernummer 1216570
L-Nummer L60160 5038

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Als Zubehör austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
  • Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Skaleneinteilung vorhanden: x
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 210
  • Zugkraft (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein