Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Artikel-Nr.: 119010 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 12 mm
Schneidstoff HSS
Schaft-⌀ 25 mm
Schnitttiefe 25 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 119010 12
EAN / GTIN 4014586611471
Herstellernummer 63133119051
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HSS-Kernbohrer mit hoher Standzeit und QuickIn-Aufnahme.
Gesamtlänge: 72 mm bei allen Bohrergrößen

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % − 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520; 076525; 076535 Gruppe 0 − Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119000 und 119010 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.