{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Transportkoffer | |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
| Herstellerbezeichnung | AKBU 35 PMQ AS | |
| Hersteller-ID | 71700361 | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| maximale Drehzahl | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Werkzeugaufnahme Form | QuickIN / MK2 | |
| maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M14 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 18 mm | |
| Bohrtiefe | Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm | |
| maximaler Senk-⌀ | 30 mm | |
| maximaler Reib-⌀ | 18 mm | |
| Länge Magnetfuß | 195 mm | |
| Breite Magnetfuß | 70 mm | |
| Höhe | 450 mm | |
| Arbeitshub | 135 mm | |
| Gewicht | 12,2 kg | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Bohrmaschine |
| Artikelnummer | 076525 71700361 | |
| EAN / GTIN | 4014586898285 | |
| Herstellernummer | 71700361000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |