Kernbohrmaschine, Typ: 727053

Artikel-Nr.: 076520 727053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung KBU35Q
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.100 W
Drehzahlbereich 1. Gang 130 min-1 - 520 min-1
Werkzeugaufnahme Form QuickIN
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl 12 mm - 35 mm
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M14 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Senk-⌀ 31 mm
maximaler Reib-⌀ 16 mm
Länge Magnetfuß 175 mm
Breite Magnetfuß 80 mm
Arbeitshub 135 mm
Gewicht 10,6 kg
Länge 311 mm
Breite 198 mm
Höhe 603 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Herstellernummer 72705361000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
  • Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
  • Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
  • Gewichtsoptimierte Konstruktion.
Kompakte, leichtgewichtige 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Funktionalität und Kippsensor.

Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurrgurt, 1× Zentrierstift, Spänehaken, Koffer.

Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.