{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 15 mm | |
| Nutzlänge L1 | 30 mm | |
| Länge gesamt L | 60,5 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 19,05 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Kernbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 30 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 118802 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515029179 | |
| Herstellernummer | 118802 15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |