Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC m7: 15mm

Número de artículo: 118802 15
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
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 15 mm
Longitud útil L1 30 mm
Longitud total L 60,5 mm
Diámetro del mango DS 19,05 mm
Norma Werksnorm
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Fresa de corona
Profundidad máxima de perforación recomendada 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 118802 15
EAN / GTIN 4069515029179
Número del fabricante 118802 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todas las taladradoras de base magnética de uso corriente. Muy buen arranque de viruta gracias a la geometría de corte optimiza. Fácilmente rectificables. Con taladro de asiento ⌀ 19 mm.
HSS con recubrimiento de TiAlN especial para propiedades de corte mejoradas (evitación de aporte de material).

Aplicación:

En taladradoras de columnas fijas o taladradoras de base magnética móviles para el acabado de taladros amplios en estructuras de acero. La fresa hueca mecaniza solamente un anillo de material fino por arranque de viruta. El núcleo de taladro se expulsa mediante una espiga de expulsión por tensión de resorte.

Volumen de suministro:

Sin espiga de expulsión.

Nota:

Para la lubricación de las fresas de corona se recomienda utilizar aceite de corte de alto rendimiento (ver n.° 084210).