Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm, unbeschichtet, ⌀ DC: 14mm

Artikel-Nr.: 118792 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS
Beschichtung
unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
14 mm
Nutzlänge L1
30 mm
Länge gesamt L
60,5 mm
Durchmesser Schaft DS
19,05 mm
Norm
Werksnorm
nass min.
bedingt geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Öl
geeignet
Schaftausführung
HB
Kühlschmierstoff
ja
Konfigurierbar
nein
Verwendung bei Bohrungsart
Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle
Trennstelle 1
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Kernbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe
30 mm
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118792 14
EAN / GTIN 4069515028943
Herstellernummer 118792 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Passend auf allen gängigen Magnetbohrmaschinen. Sehr gute Zerspanung durch optimierte Schneidengeometrie. Leicht nachschleifbar. Mit Weldonschaft − ⌀ 19 mm.
HSS unbeschichtet − preisgünstige Alternative.

Verwendung:

Auf mobilen Magnet- oder stationären Säulenbohrmaschinen zum Fertigen großer Bohrungen im Stahlbau. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird über einen Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen.

Lieferumfang:

Ohne Auswerferstift.

Hinweis:

Zur Schmierung der Kernbohrer wird Hochleistungsschneidöl empfohlen (siehe Nr. 084210).