Fraise à carotter HSS prof. de coupe 30 mm, non revêtu, ⌀ DC: 14mm

Réf.: 118792 14
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
221 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 14 mm
Longueur utile L1 30 mm
Longueur totale L 60,5 mm
Diamètre de queue DS 19,05 mm
Norme Werksnorm
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc max. 14 mm
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à carotter
Profondeur de perçage maximale recommandée 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 118792 14
EAN / GTIN 4069515028943
Réf. fabricant 118792 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS non revêtu − variante économique.

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.