Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm, unbeschichtet, ⌀ DC: 23mm

Artikel-Nr.: 118792 23
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 23 mm
Nutzlänge L1 30 mm
Länge gesamt L 60,5 mm
Durchmesser Schaft DS 19,05 mm
Norm Werksnorm
nass min. bedingt geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Konfigurierbar nein
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Kernbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 30 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118792 23
EAN / GTIN 4069515029032
Herstellernummer 118792 23
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Passend auf allen gängigen Magnetbohrmaschinen. Sehr gute Zerspanung durch optimierte Schneidengeometrie. Leicht nachschleifbar. Mit Weldonschaft − ⌀ 19 mm.
HSS unbeschichtet − preisgünstige Alternative.

Verwendung:

Auf mobilen Magnet- oder stationären Säulenbohrmaschinen zum Fertigen großer Bohrungen im Stahlbau. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird über einen Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen.

Lieferumfang:

Ohne Auswerferstift.

Hinweis:

Zur Schmierung der Kernbohrer wird Hochleistungsschneidöl empfohlen (siehe Nr. 084210).