{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | BSP | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Arbeitsdruck max. | 16 bar | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Länge Düse | 90 mm | |
| Material Düse | Metall | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Temperatureinsatz min. | -20 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 60 °C | |
| geeignet für | Druckluft | |
| Größe | M10 | |
| Material Anschluss | Metall | |
| Produktart | Blaspistole | |
| Betriebsdruck max. | 16 bar | |
| Art Anschluss | Gewinde |
| Artikelnummer | 118485 | |
| EAN / GTIN | 4047322206334 | |
| Herstellernummer | 118485 | |
| L-Nummer | L00970 133064 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |