{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Presión de trabajo máxima | 16 bar | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud tobera | 90 mm | |
| Material tobera | metal | |
| Material carcasa | plástico | |
| Temperatura de uso mín. | -20 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 60 °C | |
| Aptitud para | aire comprimido | |
| Tamaño | M10 | |
| Material conexión | metal | |
| Tipo de producto | Pistola de soplado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Número de artículo | 118485 | |
| EAN / GTIN | 4047322206334 | |
| Número del fabricante | 118485 | |
| Número L | L00970 133064 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |