• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduziernippel, R 3/4 AG, Rp 1/2 IG, SW 28, ES 1.4408

Artikel-Nr.: 118468
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 118468
EAN / GTIN 4047322723022
Herstellernummer 118468
L-Nummer L00970 139649
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel, R 3/4 AG, Rp 1/2 IG, SW 28, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408.

Merkmal:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Außengewinde: R 3/4
  • Innengewinde: Rp 1/2
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar