Nipples reductores, R 3/4 AG, Rp 1/2 IG, SW 28, ES 1.4408

Número de artículo: 118468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 118468
EAN / GTIN 4047322723022
Número del fabricante 118468
Número L L00970 139649
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples reductores, R 3/4 AG, Rp 1/2 IG, SW 28, presión de trabajo máx. 20 bar, ES 1.4408.

Característica:

  • L1: 21,0 mm
  • Anchura llave: 28 mm
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rosca exterior: R 3/4
  • Rosca interior: Rp 1/2
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar