{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Manometer | |
| Länge | 100 mm | |
| Breite | 70 mm | |
| Höhe | 50 mm | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Durchmesser Scheibe | 55 mm |
| Artikelnummer | 116979 | |
| EAN / GTIN | 4047322718226 | |
| Herstellernummer | 116979 | |
| L-Nummer | L00970 139490 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |