Manómetro de presión diferencial para filtros preliminares, microfiltros y filtros de carbón activo

Número de artículo: 116979
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Manómetros
Longitud 100 mm
Anchura 70 mm
Altura 50 mm
Material carcasa plástico
Diámetro muela 55 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 116979
EAN / GTIN 4047322718226
Número del fabricante 116979
Número L L00970 139490
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de presión diferencial para prefiltros, microfiltros, filtros de carbón activo, escala multicolor con piezas de fijación incluidas.

Característica:

  • Descripción: Manómetro de presión diferencial para filtros preliminares, microfiltros y filtros de carbón activo