• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, monostabil, NO, G 3/8

Artikel-Nr.: 116039
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 116039
EAN / GTIN 4047322309387
Herstellernummer 116039
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, monostabil, NO, G 3/8, Betriebsdruck 1, 5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 1500 l/min. 3/2-Wegeventile - pneumatisch -

Merkmal:

  • BG: 300
  • Symbol: 24
  • Funktion: 3/2 NO
  • Anschluss: G 3/8
  • Betätigung: monostabil
  • Durchfluss: 1500 l/min
  • Ventilkörper: Aluminiumlegierung
  • Betriebsdruck max.: 8 bar
  • Betriebsdruck min.: 1,5 bar
  • Steuerluftanschluss: G 1/8
  • Anschluss Entlüftung: G 3/8
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 70 °C