Válvula de 3/2 vías, neumática, «3A», monoestable, NO, G 3/8

Número de artículo: 116039
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 116039
EAN / GTIN 4047322309387
Número del fabricante 116039
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 3/2 vías, neumática, «3A», monoestable, NO, G 3/8, presión de servicio 1,5 - 8 bar, rango de temperatura máx. 70 °C, 1500 l/min. Válvulas de 3/2 vías - neumáticas -

Característica:

  • BG: 300
  • Símbolo: 24
  • Función: 3/2 NO
  • Conexión: G 3/8
  • Accionamiento: monoestable
  • Caudal: 1500 l/min
  • cuerpo de válvula: Aleación de aluminio
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 1,5 bar
  • Conexión de aire de control: G 1/8
  • Conexión de ventilación: G 3/8
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar y caída de presiónΔp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C