• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnethalter

Artikel-Nr.: 1154-MB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1154-MB
EAN / GTIN 7314150249817
Herstellernummer 1154-MB
L-Nummer L51330 108857
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnethalter
  • Einsatz in Verbindung mit Bahco Messuhr 1154-MB zur Überprüfung von Bremsscheiben
  • Magnet haftet an allen geraden und gewölbten Metalloberflächen
  • Geeignet für eine Vielzahl von Messinstrumenten
  • Inhalt
  • Rechteckiger Magnet mit Metallstange (178 mm), Gesamtlänge 250 mm
  • Flexible 150 mm Verlängerung, die in jeder Position befestigt werden kann
  • Eine Messuhr zur Befestigung an der flexiblen Verlängerung in beliebiger Position [Art.-Nr. 1154-DG]
  • SB-Verpackung
  • Bestandteil von Art.-Nr. 1154

Merkmal:

  • Höhe: 70 mm
  • Länge: 297 mm
  • Breite: 96 mm
  • Paketgröße: 70 x 96 x 297 mm
  • Länge: 230 + 150 mm
  • Gewicht: 1390 g
  • Produkt-Höhe: 70 mm
  • Produkt-Länge: 297 mm
  • Gewicht: 1,4950 kg
  • Produkt-Breite: 96 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb