Magnetický držák

Artiklové číslo: 1154-MB
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
Katalogové číslo 1154-MB
EAN / GTIN 7314150249817
Číslo výrobce 1154-MB
L-číslo L51330 108857
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Magnetický držák
  • Použití ve spojení s měřidlem Bahco 1154-MB ke kontrole brzdových kotoučů
  • Magnet přilne ke všem rovným i zakřiveným kovovým povrchům
  • Vhodné pro celou řadu měřicích přístrojů
  • Obsah
  • Obdélníkový magnet s kovovou tyčí (178 mm), celková délka 250 mm
  • Flexibilní 150mm prodloužení, které lze upevnit v jakékoli poloze
  • Měřidlo pro upevnění na ohebné prodloužení v libovolné poloze [č. výrobku 1154-DG]
  • Balení SB
  • Součást položky č. 1154

Charakteristika:

  • Výška: 70 mm
  • Délka: 297 mm
  • Šířka: 96 mm
  • Velikost paketu: 70 x 96 x 297 mm
  • Délka: 230 + 150 mm
  • Hmotnost: 1390g
  • Výška produktu: 70 mm
  • Délka výrobku: 297 mm
  • Hmotnost: 1,4950kg
  • Produkt šířka: 96 mm