• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-/ Flüssigkeitspistole, POM, G 1/4 IG, Druckluft/Fluide

Artikel-Nr.: 114386
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114386
EAN / GTIN 4047322401937
Herstellernummer 114386
L-Nummer L00970 1991
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckluft-/ Flüssigkeitspistole, stufenlos regulierbar, POM, Temperatur: max. 60°C, PN max. 16 bar, G 1/4 IG für Druckluft und Fluide. Multifunktionale Blaspistole für effektive Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Wasser oder Kühlschmierstoff. Erfüllt die Osha Sicherheitsstandards bei Gegendruck. Variable Durchflussregulierung. Dosierbare Strahleinstellung. Ergonomischer, rutschfester Griff und integrierte Rückschlagdämpfung.

Merkmal:

  • Medium: Druckluft, Fluide
  • Material: POM, TPE, Aluminium
  • Anschlussart: G 1/4 IG
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Durchfluss Druckluft max.: 1200 l/min
  • Durchfluss Druckluft min.: 200 l/min
  • Durchfluss Flüssigkeiten max.: 25 l/min
  • Durchfluss Flüssigkeiten min.: 5 l/min

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb