Pistola de aire comprimido/líquido, POM, G 1/4 IG, aire comprimido/fluidos

Número de artículo: 114386
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114386
EAN / GTIN 4047322401937
Número del fabricante 114386
Número L L00970 1991
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire comprimido/líquido, regulable sin escalonamientos, POM, temperatura: máx. 60 °C, PN máx. 16 bar, G 1/4 IG para aire comprimido y fluidos. Sopladora multifuncional para trabajos de limpieza eficaces con aire comprimido, agua o lubricante refrigerante. Cumple con las normas de seguridad de la OSHA en caso de contrapresión. Regulación variable del caudal. Ajuste dosificable del chorro. Mango ergonómico y antideslizante con amortiguación integrada contra golpes.

Característica:

  • Medium: Aire comprimido, fluidos
  • Material: POM, TPE, aluminio
  • Tipo de conexión: G 1/4 IG
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Caudal de aire comprimido máx.: 1200 l/min
  • Caudal de aire comprimido mín.: 200 l/min
  • Caudal de líquidos máx.: 25 l/min
  • Caudal de líquidos mín.: 5 l/min