{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Klemmvorgang | Schrauben | |
| für Schlauch Außen-Durchmesser min. | 8 mm | |
| für Schlauch Außen-Durchmesser max. | 12 mm | |
| Schellenbreite | 9 mm | |
| Korrosionsschutz | ja | |
| Produktart | Schlauchklemme |
| Artikelnummer | 114225 | |
| EAN / GTIN | 4047322030014 | |
| Herstellernummer | 114225 | |
| L-Nummer | L00970 740 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |