Abrazadera roscada sin fin, acero inoxidable (W5), 8 - 12 mm, 9 mm

Número de artículo: 114225
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 8 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 12 mm
Anchura de la abrazadera 9 mm
Protección contra la corrosión sí
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114225
EAN / GTIN 4047322030014
Número del fabricante 114225
Número L L00970 740
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera roscada sin fin, acero inoxidable 1.4401 (W5), tornillo hexagonal SW 7, rango de sujeción 8, 0 - 12, 0 mm, ancho de banda 9, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Para todas las aplicaciones estandarizadas en las que se espera una fuerza de tracción uniforme y elevada. Tornillo hexagonal SW 7 con ranura en cruz integrada, acero inoxidable 1.4401 (W 5).

Característica:

  • Material: Acero inoxidable 1.4401 (W5)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 12,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 8,0 mm