Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 5

Artikel-Nr.: 114030 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie CleverDrill
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0050 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 5 mm
Länge Schaft 34 mm
Schneidendurchmesser, min. 5 mm
Schneidendurchmesser, max. 5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Spannutenlänge 52 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,2 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 38 Grad
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Anschliffform N
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS
Beschichtung angelassen
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 58 mm
Nutzlänge 44 mm
Länge gesamt 86 mm
Gewicht 10 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 338
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114030 5
EAN / GTIN 4045197850713
Herstellernummer 114030 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.
Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.