• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel phosphatiert 34 mm

Artikel-Nr.: 113A.12T
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.12T
EAN / GTIN 3148516999078
Herstellernummer 113A.12T
L-Nummer L60130 5747

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 80
  • C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0
  • C1 [mm]: 31
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 18,0
  • E2 [mm]: 10,2
  • E3 [mm]: 13,0
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 306
  • L1 [mm]: 34
  • Gewicht in Gramm: 700