• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Schlauch-ø 15x10, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113953
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau; schwarz
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Durchmesser außen Schlauch 15 mm
Durchmesser innen Schlauch 10 mm
Länge gesamt 50 m
Temperatureinsatz min. -15 °C
Temperatureinsatz max. 50 °C
Betriebsdruck max. 20 bar
Anschluss keinen
geeignet für Flüssigkeiten
Lebensmittelzulassung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113953
EAN / GTIN 4047322393591
Herstellernummer 113953
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 15x10, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 mit Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. ″A″ und dem DVGW-Arbeitsblatt W270. Ideal für die Durchleitung von Trinkwasser, (alkoholhaltigen) Getränken, Lebensmitteln, Pflanzenölen und Milchprodukten.

Merkmal:

  • Seele: Weich-PE
  • Außendecke: Weich-PE
  • Druckträger: hochfestes Polyestergewebe
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 35 mm
  • Schlauch-Ø außen: 15 mm
  • Schlauch-Ø innen: 10 mm
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • Betriebsdruck max. bei 23 °C: 20 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb