Manguera para agua potable, PE blando, ø de manguera 15x10, rollo de 50 m

Número de artículo: 113953
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color azul; negro
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Diámetro exterior tubo flexible 15 mm
Diámetro interior tubo flexible 10 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 50 °C
Presión de funcionamiento máx. 20 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Líquidos
Autorización de alimentos

Identificación y clasificación

Número de artículo 113953
EAN / GTIN 4047322393591
Número del fabricante 113953
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera para agua potable, PE blando, rango de temperatura de -15 °C a 50 °C, ø de la manguera 15x10, PN a 23 °C máx. 20 bar, rollo de 50 con manguera multicapa para el ámbito del agua potable, cumple la directriz KTW de la Oficina Federal Alemana de Medio Ambiente según la cat. «A» y la hoja de trabajo DVGW W270. Ideal para el transporte de agua potable, bebidas (alcohólicas), alimentos, aceites vegetales y productos lácteos.

Característica:

  • Alma: PE blando
  • Techo exterior: PE blando
  • soporte impreso: tejido de poliéster de alta resistencia
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 35 mm
  • Manguera Ø fuera: 15 mm
  • Diámetro interior del tubo: 10 mm
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Presión de servicio máx. a 23 °C: 20 bar