• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-ø 10, 2x8, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 113815
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Durchmesser außen Schlauch 10,2 mm
Durchmesser innen Schlauch 8 mm
Länge gesamt 50 m
Temperatureinsatz min. -10 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 35 bar
Anschluss keinen
geeignet für Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113815
EAN / GTIN 4047322030946
Herstellernummer 113815
L-Nummer L00970 389
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temperatur: -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10, 2x8, PN bei 20 °C max. 35 bar, Rolle à 50 m, blau. Flexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.

Merkmal:

  • Farbe: blau
  • Material: PVC mit integriertem Spezialgewebe
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 65 mm
  • Schlauch-Ø außen: 10,2 mm
  • Schlauch-Ø innen: 8 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 35 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb