Tuyau pneumatique spécial en PVC, diamètre du tuyau 10, 2x8, rouleau de 50 m

Réf.: 113815
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur bleu
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 10,2 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur totale 50 m
Température d’utilisation min. -10 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 35 bar
Connexion aucun
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113815
EAN / GTIN 4047322030946
Réf. fabricant 113815
Article hors catalogue L00970 389
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau pneumatique spécial en PVC, température: -10 °C à 60 °C, ø du tuyau 10, 2x8, PN à 20 °C max. 35 bar, rouleau de 50 m, bleu. Tuyau flexible en PVC de haute qualité, revêtement intérieur lisse, avec tressage en tissu spécial imprégné pour des pressions élevées. Très résistant aux solutions salines, aux acides dilués et aux bases, aux graisses et aux huiles minérales.

Caractéristique(s):

  • Couleur: bleu
  • Matériau: PVC avec tissu spécial intégré
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 65 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 10,2 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 8 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 35 bar