• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 9x6, Rollenlänge 50 m

Artikel-Nr.: 113794
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, transparent Reinweiß
Farbe transparent
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Stärke Material 1,5 mm
Durchmesser außen Schlauch 9 mm
Durchmesser innen Schlauch 6 mm
Länge gesamt 50 m
Temperatureinsatz min. -15 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 7,5 bar
Anschluss keinen
geeignet für Flüssigkeiten
Lebensmittelzulassung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113794
EAN / GTIN 4047322383073
Herstellernummer 113794
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Schlauch, glasklar, Temperatur: -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 9x6, PN kurzzeitig belastbar bei 20 °C max. 7, 5 bar, Rollenlänge 50 mit PVC-Schlauch in Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Einzigartig in seiner Vielfältigkeit zum drucklosen Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Mineralwasser, alkoholhaltige Flüssigkeiten (bis 50 % vol. bei 40 °C), Milchprodukte, verdünnte Laugen und Säuren. Vorteile dieses Schlauchs: - gut sichtbare Medienführung - sehr flexibel - gute Medienbeständigkeit

Merkmal:

  • Rollenlänge: 50 m
  • Schlauch-Ø außen: 9 mm
  • Schlauch-Ø innen: 6 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • Betr.druck kurz belastbar bei 20 °C (Höchstdruck): 7,5 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb