Description:
Tuyau en PVC, transparent, température: -15 °C à 60 °C, ø du tuyau 9x6, PN résistant brièvement à une pression maximale de 7,5 bars à 20 °C, longueur du rouleau 50 avec tuyau en PVC de qualité alimentaire conforme au règlement (UE) n° 10/2011. Unique par sa polyvalence pour le transport sans pression des liquides les plus divers, tels que les jus, l’eau minérale, les liquides alcoolisés (jusqu’à 50 % vol. à 40 °C), les produits laitiers, les solutions alcalines et acides diluées. Avantages de ce tuyau: - guidage des fluides bien visible - très flexible - bonne résistance aux fluides
Caractéristique(s):
- Longueur rouleau: 50 m
- Tuyau Ø extérieur: 9 mm
- Ø intérieur du tuyau: 6 mm
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -15 °C
- Pression nominale brièvement admissible à 20 °C (pression maximale): 7,5 bar