• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Hi-Lok-Steckschlüsselverlängerung L.54mm

Artikel-Nr.: 11240011
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11240011
EAN / GTIN 4018754012503
Herstellernummer 11240011
L-Nummer L60010 4789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Verriegelungssystem wie Knarre Nr. 415SGH N

Merkmal:

  • d: 13 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 54 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 34 g