• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Bohrständer DRA400

Artikel-Nr.: 10987600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10987600
EAN / GTIN 9009012013900
Herstellernummer 10987600
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Bohrmotor DME32 in der Leistungsklasse 3,2 kW verbindet ausgezeichnete Bohrleistung mit kompakter Bauweise.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse garantieren hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs-/Serviceanzeige und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Das 3-Gang-Getriebe zusammen mit zusätzlicher Drehzahlregelung (An-Bohr- und Eisen-Modus) sorgen für optimale Bohrgeschwindigkeit.
  • Der Bohrmotor DME32 ist mit den Bohrständeraufnahmen Modul Drill™- Schnellspannsystem oder Universalplatte erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 99MK-61122-60 Bohrständer DRA400P
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM

Vorteil:

  • Neues kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Verschiedene Bohrständeraufnahmen: ModulDrill™ oder Universalplatte
  • Leistungs- und Serviceanzeige, Nivellierhilfe und Bohrmodus-Auswahl

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb