TYROLIT Soporte de taladro DRA400 PREMIUM Perforaciones hasta Ø 400 mm

Número de artículo: 10987600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 10987600
EAN / GTIN 9009012013900
Número del fabricante 10987600
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El motor de perforación DME32 de la clase de potencia de 3,2 kW combina un excelente rendimiento de perforación con un diseño compacto.
  • La protección mecánica y electrónica contra sobrecargas, así como la carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad.
  • El indicador de potencia/servicio integrado y la ayuda de nivelación también permiten un fácil manejo.
  • La caja de cambios de 3 velocidades, junto con el control de velocidad adicional (modo de perforación y hierro), garantizan una velocidad de perforación óptima.
  • El motor de perforación DME32 está disponible con el sistema de sujeción rápida Modul Drill™ o con placa universal.

Característica:

  • Forma: 99MK-61122-60 Soporte de perforación DRA400P
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: PREMIUM

Ventaja:

  • Nuevo diseño compacto, robusto y ergonómico
  • Diferentes soportes de columna de taladrado: ModulDrill™ o placa universal
  • Indicador de potencia y servicio, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación

Material:

  • Independiente del material