• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balgsauger, rund 1, 5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 43 mm

Artikel-Nr.: 108496
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 108496
EAN / GTIN 4047322202817
Herstellernummer 108496
L-Nummer L00970 126432
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Balgsauger, rund 1, 5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 43 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, AG G 1/4. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen beziehungsweise wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • hohe Steifigkeit der oberen Falte
  • weiche, auslaufende Dichtlippen
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkraft
  • optimaler Dämpfungseffekt
  • sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten
Anwendungsbereich:
  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
  • Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke

Merkmal:

  • Volumen: 9,250 cm³
  • Saugkraft: 22,8 N
  • Abreißkraft: 64,5 N
  • Durchmesser: 43 mm
  • Bauhöhe mit Nippel AG: 32,0 mm
  • Bauhöhe mit Nippel IG: 43,0 mm
  • Empfohlener Schlauch-Ø: 6 mm
  • Werkstückradius konvex min.: 60 mm
  • Passender Anschlussnippel AG: G 1/4
  • Passender Anschlussnippel IG: G 1/4

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb