Descripción:
Ventosa de fuelle, redonda, 1,5 pliegues, material NBR, tipo FGA, diámetro 43 mm, apta para racor de conexión IG G 1/4, AG G 1/4. Ventosa robusta y resistente con labio de sellado simple. Se utilizan en todos aquellos lugares en los que se levantan, transportan, giran o manipulan objetos, piezas, embalajes, etc., y donde es necesario compensar diferencias de altura y desniveles o manipular piezas delicadas. Sirven como elemento de conexión entre el generador de vacío y la pieza de trabajo. Características:
- alta rigidez del pliegue superior
- Labios de sellado blandos y prolongados
- Superficies de apoyo en la parte inferior
- alta potencia de succión
- Efecto amortiguador óptimo
- Muy buena adaptación a superficies curvas o irregularidades del material.
Intervalo de aplicación:
- Manipulación de piezas extremadamente irregulares (por ejemplo, tubos)
- Manipulación de piezas extremadamente delicadas
Característica:
- Volumen: 9,250 cm³
- potencia de succión: 22,8 N
- fuerza de desprendimiento: 64,5 N
- Diámetro del recipiente: 43 mm
- Altura con boquilla AG: 32,0 mm
- Altura con boquilla IG: 43,0 mm
- Diámetro recomendado de la manguera: 6 mm
- Radio de la pieza convexa mín.: 60 mm
- Niple de conexión adecuado AG: G 1/4
- Niple de conexión adecuado IG: G 1/4