• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Miniventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich

Artikel-Nr.: 106401
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106401
EAN / GTIN 4047322096300
Herstellernummer 106401
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehknopf, NC, monostabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0, 5 - 10 bar, Betriebstemperatur -10°C bis 60°C. In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Merkmal:

  • Feder: rostfreier Stahl
  • Serie: Reihe VME
  • Medium: Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
  • Nenn-Ø: 2,5 mm
  • Symbol: 4
  • Funktion: 3/2 NC
  • Anschluss: Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
  • Betätigung: monostabil
  • Drucktaste: Messing vernickelt
  • Durchfluss 1: 35 Nl/min
  • Durchfluss 2: 60 Nl/min
  • Ventilkörper: Aluminium
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar
  • Betätigungsdruck bei 6 bar: 8 N

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb