Descripción:
Válvula miniatura de 3/2 vías, manual, pomo giratorio, NC, monoestable, 4 mm lateral, presión de servicio. 0,5 - 10 bar, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 60 °C. En versión monoestable (sin enclavamiento) y biestable (con enclavamiento).
Característica:
- Resorte: Acero inoxidable
- Serie: Serie VME
- Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
- Diámetro nominal: 2,5 mm
- Símbolo: 4
- Función: 3/2 NC
- Conexión: Conexión enchufable Ø 4 mm lateral
- Accionamiento: monoestable
- botón pulsador: Latón niquelado
- Caudal 1: 35 Nl/min
- Caudal 2: 60 Nl/min
- cuerpo de válvula: Aluminio
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
- Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
- Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
- Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
- Presión de accionamiento a 6 bar: 8 N