{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Art Gewinde | NPT | |
| Nenndurchmesser Gewinde Inch | 0,125 Zoll | |
| Gangzahl je Inch | 27 | |
| Anschnittform | C | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 106119 | |
| EAN / GTIN | 4046122421664 | |
| Herstellernummer | 106119 | |
| L-Nummer | L10150 138 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |