RU HSSE nitr. NPT 1/8-27 spirale entr.

Número de artículo: 106119
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Lubricante refrigerante no
Tipo de rosca NPT
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0,125 pul
Número de pasos por pulgada 27
Forma del corte previo C
Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 106119
EAN / GTIN 4046122421664
Número del fabricante 106119
Número L L10150 138
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU HSSE nirturar NPT 1/8-27 spirale entrada lapa de materiales
- con entrada en espiral para M 3 y superior

Matrices de corte de rosca VA
Para el mecanizado de aceros inoxidables, endurecidos, endurecidos superficialmente y otros aceros de hasta 1.200 N/mm² de resistencia a la tracción, así como aleaciones de aluminio que producen virutas cortas
- HSSE, lapeado
- nitrurado para evitar la soldadura en frío
- virutas finas gracias a un mayor número de orificios de paso y, por tanto, de aristas de corte, y a la ampliación del chaflán a 2 P