• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopfmutter für Deckel / Boden für Rundzylinder, Kolben-Ø 20 - 25

Artikel-Nr.: 105735
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 105735
EAN / GTIN 4047322088091
Herstellernummer 105735
L-Nummer L00970 124012
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kopfmutter für Deckel / Boden für Rundzylinder ISO 6432, Kolben-Ø 20 - 25, M22x1, 5, Zylinder wird ohne Mutter geliefert.

Merkmal:

  • Gewinde: M22x1,5
  • Hinweis: Zylinder wird ohne Mutter geliefert
  • Material: Messing
  • Ausführung: für Deckel/Boden
  • für Zylinder: ISO 6432
  • passend für Kolben-Ø: 20 - 25 mm