Tuerca para tapa/base para cilindros redondos, Ø del pistón 20 - 25

Número de artículo: 105735
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 105735
EAN / GTIN 4047322088091
Número del fabricante 105735
Número L L00970 124012
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca para tapa/base para cilindro redondo ISO 6432, Ø del pistón 20 - 25, M22x1, 5, el cilindro se suministra sin tuerca.

Característica:

  • Rosca: M22x1,5
  • Nota: El cilindro se suministra sin tuerca.
  • Material: latón
  • Ejecución: para tapa/base
  • para cilindros: ISO 6432
  • apto para pistones de Ø: 20 - 25 mm