• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dampfsauger SGV 8/5

Artikel-Nr.: 1.092-010.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.092-010.0
EAN / GTIN 4039784846463
Herstellernummer 1.092-010.0
L-Nummer L00950 442
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der leicht bedienbare Dampfsauger SGV 8/5 überzeugt mit exzellenter Reinigungsleistung dank hohem Dampfdruck (8 bar), einer Heißwassertemperatur von circa 70 °C und einer 3-stufigen Dampfmengenregulierung. Die Reinigung erfolgt umweltschonend vollkommen ohne Chemie. Die praktische Selbstreinigungsfunktion des SGV 8/5 gewährleistet dauerhaft hygienische Reinheit. Zudem besticht das Gerät durch die besonders leichte und komfortable Bedienung wie beispielsweise über das Display zur Anzeige von Betriebszustand und Service-/Fehlermeldungen. Über den EASY-Operation-Drehschalter können die 7 Dampf-/Saugbetriebsarten einfach und schnell ausgewählt werden, und die ergonomische Dampf-/Saugpistole ermöglicht die flexible und direkte Steuerung von Dampfmenge, Spülbetrieb und Saugfunktion im laufenden Betrieb. Mit dem energieeffizienten und geräuschreduzierten eco!efficiency-Modus ist auch das Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen möglich. Das umfassende Zubehör wird schmutzgeschützt direkt am Gerät verstaut und ist somit ohne langes Suchen immer schnell griffbereit.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 640 x 495 x 965 mm
  • Dampfdruck: max. 8 bar
  • Frequenz: 50 – 50 Hz
  • Gewicht inklusive Verpackung: 48 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 40 kg
  • Heizleistung: 3000 W
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Kesseltemperatur: max. 173 °C
  • Spannung: 220 – 240 V
  • Tankinhalt: 5 – 5 l

Vorteil:

Nachhaltige und hervorragende Reinigungsperformance:
  • Besonders hoher Dampfdruck (8 bar), Heißwassertemperatur ca. 70 °C sowie eine hervorragende Saugleistung.
  • Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen einfach, schnell, effizient und ohne Chemie.
EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten:
  • Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
  • Dampfen/Saugen mit/ohne eco!efficiency-Modus und Selbstreinigung des Geräts.
Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole:
  • Besonders anwenderfreundlicher Dreh- und Druckschalter zur Steuerung unterschiedlicher Funktionen.
  • 3-stufige Dampfmengenregulierung, Kalt- und Heißwasserbetrieb und gleichzeitiges Saugen möglich.
Komfortables Display:
  • Im Display wird der Betriebszustand entweder als Text oder per Strich-/Balkendarstellung angezeigt.
  • Anzeige von Serviceinformationen zu Wartungsintervallen, wie beispielsweise „Entkalkung“.
eco!efficiency-Modus:
  • Hohe Reinigungsperformance bei reduzierter Saugleistung.
  • Dank geringer Arbeitsgeräusche für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.
Dreistufige Dampfmengenregulierung:
  • Leichter Dampf (Stufe I) für geringe Verschmutzung.
  • Mittlerer Dampf (Stufe II) für durchschnittliche Verschmutzung.
Integrierte Zubehöraufbewahrung:
  • Zubehöre wie Düsen oder Rundbürsten sind jederzeit griffbereit.
  • Während des Gerätetransports sind alle Zubehöre sauber und verliersicher aufbewahrt.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang:
  • 300-mm-Bodendüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz.
  • 150-mm-Handdüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz.
Ergonomischer und leichter Transport:
  • Gerät zum Verladen an der Griffmulde und am Schubbügel fassen.
  • Zum Transport über längere Strecken Gerät am Schubbügel hinter sich herziehen.
Hauptmerkmal:
  • eco!efficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts
  • EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten
  • Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
  • Ein-/Ausschalter, Kaltwasser, Anwendung mit Reinigungsmittel, Nachspülen.
  • Zeitsparend: Bedienung im laufenden Betrieb. Reinigungsvorgang muss nicht unterbrochen werden.
  • Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit.
  • Auch nächtliche Reinigungseinsätze sind damit problemlos möglich.
  • Starker Dampf (Stufe III) für hartnäckige Verschmutzung.
  • Das Netzkabel ist auf der Geräterückseite transportsicher verstaut.
  • Fugendüse, Punktstrahldüse, Dreieckdüse und 3 verschiedene Rundbürsten.
  • Große Transportrollen ermöglichen leichten Transport auch über Treppen.
  • Komfortables Display

Verwendung:

  • Wandfliesen, Keramikböden und andere Hartflächen
  • Armaturen, Arbeitsflächen und Edelstahloberflächen
  • Fensterscheiben, Glastüren, Glasflächen und Spiegel
  • Hartnäckiger Schmutz, Flecken und Fett
  • Stoffe und Polstermöbel
  • Innenreinigung von Fahrzeugen

Inhalt:

Behältermaterial: Kunststoff; Gehäuse: Edelstahl

Lieferumfang:

Bodendüse; Dampfrohre 2 ×; Dampfsaugschlauch mit Handgriff; Handdüse; Rundbürste klein (schwarz)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb