• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mocassin, LIAM o ESD, WEISS, S2 FO SR, Größe 41

Artikel-Nr.: 0RV20232-41
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0RV20232-41
EAN / GTIN 8033546514085
Herstellernummer 0RV20232-41
L-Nummer L01879 100553
Hersteller/verantwortliche Person U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italien

Beschreibung

Beschreibung:

  • Weißer Sicherheitsschuh der Schutzklasse S2 FO SR als Schlupfschuh, sehr bequem und leicht, ideal für den industriellen und chemischen Bereich.
  • Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser mit Nubuk-Effekt.
  • Sicherheitsschuh mit innovativer PU-Sohle der neuen Generation, die den Schuh besonders leicht macht.
  • Abriebfeste, ölabweisende und antistatische Sohle.
  • Die neue selbstmodellierende, anatomische und antibakterielle U-Power Original-Einlegesohle und das ultraatmungsaktive WingTex-Lufttunnelfutter sorgen für Fußgesundheit und lang anhaltendes Wohlbefinden.
  • Bequemer und leichter Sicherheitsschuh mit AirToe Aluminium-Zehenschutzkappe für Frauen und Männer in den Größen 35 bis 48.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb