• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Alternativartikel:

Soft Foam Bandage, blau, Typ: 51011010

Artikel-Nr.: 098589 51011010
Neuheit
Preis pro 1 Stück (2,44 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Wundschnellverband 4,5 m
Breite 60 mm
Produktart Wundpflaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098589 51011010
EAN / GTIN 7310610017293
Herstellernummer 51011010
Hersteller/verantwortliche Person Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Schweden, www.orkla.se

Beschreibung

Ausführung:

Soft Foam Bandage elastisch zum Verbinden von kleineren Wunden oder Schnittverletzungen. Gute Beweglichkeit und perfekter Sitz auch bei Nässe. Das Material ist selbstklebend und haftet damit nicht an Haut und Haaren. Latexfrei. Hautfreundlich.
Für Lebensmittelbereich geeignet.
6 cm × 4,5 m

Inhalt:

1 Rolle.