Haarnetz mit Schild, Typ: ONE

Artikel-Nr.: 098402 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 476 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 50 %
Gewebeanteil, Baumwolle 50 %
Temperatur, Schonwäsche 30 °C
Verschluss keinen
Internationale Größe onesize
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Waschverfahren Schonwäsche
Produktart Cap
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098402 ONE
EAN / GTIN 4069515023726
Herstellernummer 098402 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kappe aus Baumwolle mit geradem Schirm und dehnbarem Haarnetz aus atmungsaktivem Polyester-Mesh. Waschbar.
Größe: onesize