{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anwendungsart | Chemikalienschutz | |
| Chemikalienschutzklasse | TYP 5- Feste Partikel EN13982-1; TYP 6- Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien EN 13034 | |
| Internationale Größe | XL | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Polypropylen | |
| Gewebedichte | 45 g/m2 | |
| Produktart | Schutzanzug | |
| Wiederverwendung | Einweg | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kapuze; antistatisch; atmungsaktiv | |
| Norm | EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 098392 XL | |
| EAN / GTIN | 4045197977908 | |
| Herstellernummer | 098392 XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |