Halbmaske tightfit SwissAir, weiß, Typ: L

Artikel-Nr.: 098234 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie tightfit SwissAir
Anschluss Filter Bajonette
Herstellerbezeichnung Halbmaske tightfit SwissAir
Schutzstufe TM3
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe weiß
Produktart Halbmasken
Eigenschaften Maske silikonfrei; umlaufende Dichtlippe; wiederverwendbar
Inhalt 1 St.
Unisex-Größe L
Norm EN 140
Schutzkategorie III
Gewicht gesamt 0 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098234 L
EAN / GTIN 7640429873521

Beschreibung

Ausführung:

Atemschutz-Halbmaske deckt Mund- und Nasenbereich vollständig ab. Flexibel einsetzbar, da unabhängig von verwendeten Helmen oder weiterer PSA-Ausrüstung angewendet werden kann.
Silikonmaske mit eng anliegendem, dichten Sitz ohne Leckagen für erhöhten Schutzfaktor. Leichte Reinigung aufgrund des Materials. TM3 zertifiziert.
Geeignet für: Asbet-, Lackierarbeiten, Labor- und Lebensmittelindustrie.

Passend für:

SwissAir Gebläseatemschutzsystem Nr. 097997.